曜日別特売

Murano(ムラノ)PCメジャーカップ

Murano(ムラノ)PCメジャーカップ - TKGMurano(ムラノ)PCメジャーカップ - TKGMurano(ムラノ)PCメジャーカップ - TKGMurano(ムラノ)PCメジャーカップ - TKGMurano(ムラノ)PCメジャーカップ - TKGMurano(ムラノ)PCメジャーカップ - TKG
(6件のレビュー)
耐熱温度(℃)-30~130材質ポリカーボネイド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8878098299824002502080×1159-0509-01016-0456-0101
740
679
747(税込)
当日出荷
88780991998240150025100×1409-0509-01026-0456-0102
900
819
901(税込)
当日出荷
887810079982402100025125×1749-0509-01036-0456-0103
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8878101699824032000100154×2199-0509-01046-0456-0104
2,530
2,398
2,638(税込)
当日出荷
8878102599824043000100176×2489-0509-01056-0456-0105
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88780982
2022-05-03
用途: 調理
有限会社ピースサービス業

大きさが大きいので購入しました。
注ぎ口がしっかりしているので、溢れることもなく満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 88781007
2022-06-14
用途: 調理作業
製造業

透明感があって厚手で見やすく、丈夫そうです。
熱いものを入れても、耐熱温度も高めなので安心です、

対象商品 : 88781016
2022-01-16
用途: 料理、大量に作る紅茶、お茶
その他業種

キズが付きにくく注ぎやすいところが気に入っています。メモリが小さくて見づらいと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 88781007
2020-09-22
用途: 仕事
卸売・小売業

ちょうど良いサイズで使い勝手が良い
丈夫で使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 88781025
2019-02-27
用途: 調理場での出汁の計量につかっています。
飲食業

先日まで使ってたのと同じもので、使い勝手がよく重宝しています。

対象商品 : 88781007
2016-03-31
用途: 湯沸かしポット
菱東漁業

湯沸かしポットの水補給に使用。1リッターはちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする