ニュースクープ PCメタル

ニュースクープ PCメタル - 河西

Sは小さじ1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。

材質PC PP TPE ステンレスTKG品番9-0000-0000商品タイプバラ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
計量範囲
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88782233M220MET0.102L56×72×18030~140mL6-0457-1501
2,700
取扱い終了
88782242M200MET0.055S38×46×162小さじ1/8~30mL6-0457-1502
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする