河西
ニュースクープ ABSパステル
Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質
ABS PP TPE ステンレス
商品タイプ
バラ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
計量範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88782337
M220ABSB
0.08
青/白
L
56×72×180
30~140mL
¥1,600
取扱い終了
88782346
M220ABSO
0.08
橙/白
L
56×72×180
30~140mL
¥1,600
取扱い終了
88782355
M220ABSG
0.08
緑/白
L
56×72×180
30~140mL
¥1,600
取扱い終了
88782364
M200ABSB
0.04
青/白
S
38×46×162
小さじ1/8~30mL
¥1,400
取扱い終了
88782373
M200ABSO
0.04
橙/白
S
38×46×162
小さじ1/8~30mL
¥1,400
取扱い終了
88782382
M200ABSG
0.04
緑/白
S
38×46×162
小さじ1/8~30mL
¥1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください