曜日別特売

ハニーディスペンサー

ハニーディスペンサー - 佐藤金属興業
(2件のレビュー)

はちみつやシロップ用の容器です。
手を汚さず片手で好みの量のシロップがかけられます。

材質ガラス・ABS・ステンレス質量(kg)0.35全幅(mm)105直径×高さ(mm)83×155TKG品番9-0519-0901TKG品番(2017)6-0463-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88785514-
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88785514
2021-06-29
用途: 自宅用
運輸・通信業

使いやすいです。以前から気になっていたのですが、もっと早く買っておけば良かった。

対象商品 : 88785514
2015-03-02
用途: 蜂蜜をパンにかんたんに塗る為

価格の高い機能的な競合品があったが、見た目がこちらのデザインの方に惹かれて購入。ハンドルを含むふた部分を全部外さないと蜂蜜を追加できないのが残念な事と、その所がプラスチック製のメッキなので強度が弱い事が否めない。高くてもいいのでこのデザインで機能的な商品が欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする