角大産業
ごますり器 スリッキーN
材質
PP
耐熱温度(℃)
80
質量(kg)
0.055
容量(g)
ゴマ35
直径×高さ(mm)
50×110
TKG品番
9-0527-0801
TKG品番(2017)
6-0471-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88787361
BGM04
¥
420
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください