木製天突

木製天突 - 景陽工産
(1件のレビュー)

目の大きさ:約4×4mm

マス目寸法(mm)4×4材質内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×35×30TKG品番9-0532-0201TKG品番(2017)6-0474-3001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88789303-
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88789303
2023-01-19
用途: 押し出し

出口部分のバリが酷くそのままでは使えなかったためバリ取りをしないといけなかった。
金網の中の部分だっため手間もかかった。
中の面も綺麗とは言い難く食品を扱う製品としては思えなかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする