木製ところ天突

木製ところ天突 - 景陽工産木製ところ天突 - 景陽工産
(1件のレビュー)

目の大きさ:約5×5mm

マス目寸法(mm)5×5材質スプルス内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×72×61TKG品番9-0532-0301TKG品番(2017)6-0474-3101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88789312-
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88789312
2021-01-04
用途: ところてん突き
その他業種

刃の切れ味が最悪で、突くとところてんの表面がギザギザになり、台無しになります。
突き棒の先端の板は何回か洗うと変形してしまい、中壁に引っかかって突けなくなってしまいました。
まったくの粗悪品でお金の無駄でした。
可能であれば返品してお金返して欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする