一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ

一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ - ダイヤ精工一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ - ダイヤ精工一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ - ダイヤ精工一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ - ダイヤ精工
(8件のレビュー)

力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。

材質スチールトラスコ品番475-4310質量(kg)1.4寸法(横×縦)(mm)280×320TKG品番9-0592-0201TKG品番(2017)6-0532-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88809987-
8,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88809987
2022-05-10
用途: 一斗缶のカッター
とんかつとんきち飲食業

いまいち使いこなせず説明書通りに折り畳めず、4ヶ所を切って今までの缶切りを併用して使用している。切れ味するどいのでらくにはなった

対象商品 : 88809987
2021-08-29
用途: 防水作業時に
サンコービルド株式会社建設業・工事業

屋上防水では500㎡を塗ると主剤+硬化剤で100缶程一斗缶を処理するのに「たたみジョーズ」は一気に切り込めて名前の通り「たたみジョーズです」!おすすめ!!

2が参考にしています
対象商品 : 88809987
2017-02-24
用途: 使い終わった防錆油の一斗缶を鉄屑に捨てる時に使用
日神機工株式会社運輸・通信業

切れ味は良いがどうしても四隅の部分が切りにくいのでV字カッターを別に購入しました。
セット売りにするか、この製品で四隅のV字が簡単にカット出来る工夫をして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88809987
2017-03-28
用途: 1斗缶をつぶすときに使う。

機能としては十分だと思います。作業自体面倒なのであまり使っていません。もう一工夫お願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 88809987
2016-03-10
用途: 一斗缶つぶしに使用

一斗缶つぶしに、Vカッターか、当商品か悩みましたが、こちらにして正解でした。取っ手の上面は、三辺切り込み、底は、対角に一辺の切り込みで、キレイに簡単につぶれました。価格が、高いのが欠点ですが、とても良い商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 88809987
2016-04-12
用途: 一斗缶をおりたたむ。

初めて使用したのですが、他のを使ったことがないので、こんなものかなあと思って使用しています。
慣れたら、早く缶をつぶせるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88809987
2016-10-14
用途: 一斗缶片づけ用

使いづらかったです。使い方が悪かったのかもしれませんが、買って失敗したかと・・・

1が参考にしています
対象商品 : 88809987
2015-05-13
用途: 一斗缶つぶし
若月塗装店

この商品がある事は知っていましたが一寸高価な為、これまで一斗缶を潰す時は皮スキを利用していました。今回、購入の切っ掛けは潰す缶の数量があった為、試に購入し使用してみましたが以外と力もいらず簡単に切れ潰す事ができました。潰す缶の数量が沢山ある時は作業時間も短縮でき便利な商品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする