曜日別特売

ダイエットスケール

ダイエットスケール - ダルトンダイエットスケール - ダルトンダイエットスケール - ダルトンダイエットスケール - ダルトンダイエットスケール - ダルトンダイエットスケール - ダルトン
(2件のレビュー)

使わなくてもキッチンに置いておくだけで存在感があります。
キャパシティが500gだから、お菓子作りの時に大活躍。
10色からキッチンの雰囲気に合わせてお選び下さい。

材質(本体)スチール、(皿)ステンレスひょう量(kg)0.5最小表示(g)2目盛板外径(mm)95直径×高さ(mm)95×160計量皿寸法(Φmm)120ひょう量単位kg内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810915100-126アイボリー
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
88810924100-126レッド
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
88810933100-126イエロー
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
88810942100-126サックス
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
88810967100-126ミントグリーン
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
88810976100-126ブラック
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
88810906100-126クローム
3,143
取扱い終了
88810951100-126ロイヤルブルー
2,191
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810942
2019-11-01
用途: コーヒー豆計量の秤りとして
サービス業

小袋にコーヒー豆を測る際、小型のスケールを探していました。こちらはお皿を取り外せてこぼれる事もないのでとても使いやすいです

対象商品 : 88810915
2015-04-28
用途: 作業の計量

作りもしっかりしていて、満足しています。安価で購入できたので嬉しく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする