エンペックス気象計
マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)
測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.026
質量(g)
約30(箱含む)
温度測定範囲(℃)
-20~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
26×136×7
設置方式
マグネット、両面テープ
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0626-0901
TKG品番(2017)
6-0559-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88811965
TG2526
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください