温湿度記録計 温湿きろく君

温湿度記録計 温湿きろく君 - KOKUSAI(国際チャート)

円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。
カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。
温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。

用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。カバー色アイスホワイト形状壁掛形自記式質量(g)650電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40温度センサーバイメタル湿度センサーナイロンフィルム相対湿度0~100%RH記録紙円形寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転外径(mm)165内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811974KC10WD1日用9-0626-13016-0559-1301
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
88811983KC10WW8日用9-0626-13026-0559-1302
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
88811992KC10WM32日用9-0626-13036-0559-1303
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする