万能こなひき ニューよめっこさん (Jカッターなし)

万能こなひき ニューよめっこさん (Jカッターなし) - 山本電気
(1件のレビュー)

電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。

直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88813794Y308B
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88813794
2019-03-06
用途: 米粉作り
卸売・小売業

綺麗に出来てビックリしました、もち米粉も作ってみましたとっても良くできてニューよめっこさんに感謝して美味しいパンとうぐいす餅を作ってみました、大喜びでした。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする