曜日別特売

フードカッター

フードカッター - ホーヨー
(2件のレビュー)

電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。

用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用材質PP ステンレス質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410TKG品番9-0677-0501TKG品番(2017)6-0599-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88816892FCM2
84,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816892
2023-10-03
用途: 餃子のキャベツを刻む
飲食業

切れ味もよく粗さも無いので一度で綺麗に仕上がり、時間も短縮できます。使い心地がいいです。

対象商品 : 88816892
2023-10-04
用途: 餃子のキャベツを刻む
飲食業

切れ味もよく粗さも無いので一度で綺麗に仕上がり、時間も短縮できます。使い心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする