タイガー 炊飯電子ジャー

タイガー 炊飯電子ジャー - タイガー魔法瓶

大家族や業務用にもおすすめの、たのもしい一升五合炊き。
美しく清潔に使えるステンレス蓋を使用。

仕様(メニュー)白米質量(kg)5.3消費電力(W)(炊飯)850、(平均保温)39電源交流100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×330×352電源コード(m)約1.5機能ステンレスぶた炊飯容量7合~1升5合TKG品番9-0694-0401TKG品番(2017)6-0613-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88818807JCC2700
39,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする