小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き
2人暮らしにちょうどいい炎舞炊きの小容量サイズ
かまどの炎のゆらぎをヒントに、部分的な集中加熱を繰り返す独自の炊飯方法を確立。お米は勢いよく舞い上がり、一粒一粒までふっくら炊き上がる。
底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。
発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜
IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層と耐久性に優れた「ステンレス」層の間に組み込んだ構造です。
内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
- 厚さ(mm)
- 釜厚 2.2、釜のふち厚さ 8
- 質量(kg)
- 6
- 消費電力(W)
- (炊飯時)1240
- 消費電力量(Wh)
- (一回あたりの炊飯時)108、(一時間あたりの保温時)13.8
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)23×30.5×20.5[ふた開き時の高さ 42.5]
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 46.9(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
- 省エネ基準達成率(%)
- 106(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
- 炊飯容量
- (白米)0.5~4合炊き 0.09~0.72L
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ

























![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)




