曜日別特売

象印 業務用 IHジャー炊飯器

象印 業務用 IHジャー炊飯器 - 象印マホービン
(2件のレビュー)

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。

炊飯容量1升仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88818825NH-YG18
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88818825
2021-05-22
用途: 炊飯ジャ-として購入。
株式会社ひようたんや飲食業

業務用に炊飯ジャ-として使用しています、ステンレスなので清潔感があり手入れもしやすいと思います。

対象商品 : 88818825
2017-03-13
用途: 炊く

すごい使いやすくていいね。万人が使いやすい設定でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする