曜日別特売

電気保温コンテナ

電気保温コンテナ - 熱研電気保温コンテナ - 熱研
(1件のレビュー)

設定温度:15℃~74℃(ダイヤル式)電源 :単相100V消費電力:75W容量 :20L(5升)コード長:3m(着脱可能)材質 :ポリプロピレン質量 :3.4kg。一定温度に制御するPТCヒーターにより均一に保温します。防水設計でしっかり洗浄できます。コントローラーで自在に保温

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256TKG品番9-0700-1001TKG品番(2017)6-0617-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888192631575XB
100,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88819263
2018-07-16
用途: 黒ニンイクの加工
農・林・水産業

保温剤ほかほかパック30個売買単位、これと組み合わせて使用しております。温度設定が出来て、炊飯ジャを使用するより便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする