曜日別特売

ベンリネット ソフト

ベンリネット ソフト - TKGベンリネット ソフト - TKG
(3件のレビュー)

扱い易いソフトタイプ。

材質エステル(テトロン糸)耐熱温度(℃)150~180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88820803-0.2大(5升用)1000×10009-0705-04016-0623-0401
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88820812-0.1小(3升用)750×7509-0705-04026-0623-0402
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88820812
2021-11-10
用途:
株式会社フラットイットサービス業

サイズがイマイチ分かりづらいかな。とりあえず大丈夫でした。

対象商品 : 88820812
2020-01-21
用途: 米麹用米を蒸すとき

今までは綿布でやっていたんですが布に米が付着して処置が大変でしたがこれを使ったら
米が付着することもなく手間いらずで重宝しています。

対象商品 : 88820803
2014-09-30
用途: 小豆を炊き上げ用

初めて使用して生産しましたが、想像通り満足できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする