帝健
テクノーラ グローブ (左右1組)
耐熱温度:約200℃
材質
表/甲:テクノーラ アルミ蒸着
表/掌:テクノーラ ニット
裏:綿
耐熱温度(℃)
200
全長(mm)
410
TKG品番
9-0714-1201
TKG品番(2017)
6-0624-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88821144
EGF35
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください