曜日別特売

テクノーラ 3本指ミトン (左右1組)

テクノーラ 3本指ミトン (左右1組) - 帝健

耐熱温度:約200℃

材質
表/甲:テクノーラ アルミ蒸着
表/掌:テクノーラ ニット
中:テクノーラ 耐炎繊維
裏:綿
耐熱温度(℃)200全長(mm)390TKG品番9-0714-1301TKG品番(2017)6-0624-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88821153EGT21
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする