曜日別特売

卓上型 電気フライヤー

卓上型 電気フライヤー - タイジ卓上型 電気フライヤー - タイジ

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。

安全装置空焚防止サーモスタット(267℃)温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220)定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(kW)1.1材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88823533TF20Aフタ×1/網×13.72
100,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
88823542TF40Aフタ×1/網×2/バスケット台×154
120,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする