曜日別特売

家庭用 電気フライヤー 串揚げ屋台

家庭用 電気フライヤー 串揚げ屋台 - 三ッ谷電機

定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W油量 :0.7Lコード長さ:1.5m質量 :1.15kg付属品 :カゴ・フタ・最高190℃まで温度調節機能付きですので、具材に合わせて 上手な揚げ物調理ができます。付属のカゴを使用すれば、フライドポテトなども調理可能 です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×235×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88823576MKA900
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする