曜日別特売

エコクリーン パンチングポテトフライヤー UK18-8

エコクリーン パンチングポテトフライヤー UK18-8 - UK(三宝)エコクリーン パンチングポテトフライヤー UK18-8 - UK(三宝)

エコクリーン加工

形状角形材質18-8ステンレス柄長さ(mm)285パンチ径(Φmm)2.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口×奥行×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88823901-L288×179×1129-0739-07016-0656-0701
17,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
88823917-S288×129×1129-0739-07026-0656-0702
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする