UK(三宝)
18-8パンチング ポテトフライヤー
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
300
パンチ径(Φmm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口×奥行×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88823926
9253200
L
285×175×110
9-0739-0801
6-0656-0801
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
88823935
9253205
S
285×125×110
9-0739-0802
6-0656-0802
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください