TKG
SA18-8ポテトフライヤー
(1件のレビュー)
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
パンチ径(Φmm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88823944
-
大
285×185×123
9-0739-0601
6-0656-0601
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
88823953
-
小
285×125×123
9-0739-0602
6-0656-0602
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください