曜日別特売

ガス赤外線グリラー リンナイペット

ガス赤外線グリラー リンナイペット - リンナイ

ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13

材質ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ガスの種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88824793RGP43SV23LPガス603×400×6029-0755-01016-0671-0101
123,900
取扱い終了
代引不可
88824802RGP43SV2312・13A603×400×6029-0755-01026-0671-0102
123,900
取扱い終了
88824811RGP46SV35LPガス988×400×6029-0755-02016-0671-0201
193,500
取扱い終了
代引不可
88824827RGP46SV3512・13A988×400×6029-0755-02026-0671-0202
182,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする