吉本金属
18-8火起し用スタンド
木柄ホーロー火起し<DHO07>に合います。火起し運搬用です。
直径(Φmm)
188
材質
SUS304
全長(mm)
360
トレー外寸(mm)
Φ165
トレー内寸(mm)
Φ154
直径×高さ(mm)
188×99
TKG品番
9-0771-0601
TKG品番(2017)
6-0686-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88825931
-
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください