ヒキモト
18-0炭起こし用えんとつ
木柄鉄ジャンボ火起し<DHO08>にセットして使用できます。えんとつをセットする事により、火起しが短時間にて行なえます。
材質
ステン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
底径(Φmm)
高さ(mm)
適合サイズ
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88825947
-
大
260
280
大用
0.4
6-0685-2001
9-0771-1701
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
88825956
-
中
230
283
中用
0.35
6-0685-2002
9-0771-1702
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
88825965
-
小
197
286
小用
0.3
6-0685-2003
9-0771-1703
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください