450AGハンディガス トーチ

450AGハンディガス トーチ - オリエンテック
(1件のレビュー)

燃焼時間:約5時間炎温度:1、800℃点火方式:電子着火。強火力で、しかもあらゆる角度から素早く対応。逆さ使用OK!

火炎温度(℃)1800材質本体:アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×125×225点火方式電子着火適合ボンベBO-450燃焼時間(時間)約5TKG品番(2017)6-0687-0101
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88825983AG-4501個9-0775-0101
16,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
39876945AG-4501箱(6個)7-0727-0101
100,200
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88825983
2017-03-31
用途: ロー付け作業
株式会社富士工具製作所

従来ガソリンバーナーを使用していましたが 今回初めて本品を使用しましたが 取り扱いが
簡単でしかも軽量大変満足しています。出来れば火力調整が簡単に可能であれば最高です。c

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする