曜日別特売

フィールドチャッカー(4) 専用ボンベ

フィールドチャッカー(4) 専用ボンベ - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

アウトドアブランドのSOTOです。
フィールドチャッカーST-430、ST-430S、ST-431専用の継ぎ目の少ないシームレス缶(ねじ込み式タイプ)

成分液化ブタン・液化プロパン適合(フィールドチャッカー)ST-430、ST-430S、ST-431材質鋼板質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×208容量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0776-1101TKG品番(2017)6-0688-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88826087ST720
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88826087
2020-09-25
用途: 料理。調理。
飲食業

このボンベ用のバーナーは、火力調整が出来て使い勝手が良い。ねじ込み式でシームレス。安全性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする