SA業務用焼物網・タフロス シングル取手

SA業務用焼物網・タフロス シングル取手 - TKGSA業務用焼物網・タフロス シングル取手 - TKGSA業務用焼物網・タフロス シングル取手 - TKG
(1件のレビュー)

丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。

仕様クリンプ13mm目線径(Φmm)2.5形状柄長さ(mm)165内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
サイズ(号)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88826202-330×300339-0777-04016-0689-0401
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88826211-360×330369-0777-04026-0689-0402
4,200
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
88826227-390×360399-0777-04036-0689-0403
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88826202
2021-04-20
用途: 厨房の焼き機
株式会社M-OHサービス業

機械にちょうどいい大きさで、今までの網より丈夫でとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする