TKG
SA18-8焼網
(2件のレビュー)
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×210
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
1.1
網目
10mm
TKG品番
9-0777-0801
TKG品番(2017)
6-0689-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88826385
-
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください