曜日別特売

SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル

SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル - TKG
(1件のレビュー)

線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。

線径(Φmm)2.5仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88826403-240249-0777-10016-0689-1001
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
88826412-250259-0777-10026-0689-1002
4,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
88826421-260269-0777-10036-0689-1003
5,100
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
88826437-270279-0777-10046-0689-1004
5,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
88826446-280289-0777-10056-0689-1005
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88826455-290299-0777-10066-0689-1006
6,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
88826464-300309-0777-10076-0689-1007
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88826455
2019-09-17
用途: 落としぶたとして。
飲食業

しっかりした作りで、重いです。
焼き網として使っても、数年もつのではないでしょうか! 家では一生ものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする