曜日別特売

SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク

SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク - TKGSA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク - TKGSA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク - TKGSA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク - TKGSA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク - TKG
(5件のレビュー)

線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。

線材(mm)Φ2.5網目10mm材質18-8ステンレス(SUS304)形状内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88826473-220×22022
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
88826482-240×24024
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
88826491-260×26026
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
88826507-280×28028
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
88826516-300×30030
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 厨房調理場でのタラバガニの炭火焼
農・林・水産業

他のレビューにもありましたが、確かに丈夫でしっかりとした作り、熱による変形なども全く無く、とても気に入りました。コスパも良いと思います。調理器具としての衛生的な印象も良いと思います。

対象商品 : 88826482
2020-07-12
用途: 各種焼き物料理
株式会社三河猪家飲食業

抜群の耐久性があり、愛着を持って使っています。
しかし、少し頑固すぎるので、もう少し細い網があれば使い勝手が
良くなると思います、l

2が参考にしています
対象商品 : 88826516
2021-04-22
用途: 自家発の防油堤水抜き桝に、落ち葉受け用として使用しています。
株式会社IBC岩手放送

しっかりした作りでこの用途に使用できて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88826507
2017-12-15
用途: 焼肉

27サンチの朝顔七輪用に購入
当然、角の部分がはみ出るが、そこに焼きあがった肉をのせる事が出来るので丸網よりも使いやすい。
そして何よりも頑丈さが魅力♪
たぶん七輪本体よりも長持ちするだろう?

1が参考にしています
対象商品 : 88826507
2018-02-01
用途: フライヤーのあみとして
有限会社ふじ池飲食業

厨房設備のフライヤーにおいて庫内の網として利用。とても作りがしっかりしており、頑丈そうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする