曜日別特売

SA18-8丸魚串

SA18-8丸魚串 - TKGSA18-8丸魚串 - TKGSA18-8丸魚串 - TKGSA18-8丸魚串 - TKGSA18-8丸魚串 - TKGSA18-8丸魚串 - TKGSA18-8丸魚串 - TKGSA18-8丸魚串 - TKG
(3件のレビュー)
材質18-8ステンレス内容量1袋(20本)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88826911-1801.69-0779-0101
1,240
999
1,099(税込)
翌々日出荷
88826927-180(ウナギ串)29-0779-0102
1,370
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
88826936-2101.69-0779-0103
1,300
979
1,077(税込)
3日以内出荷
88826945-210(ウナギ串)29-0779-0104
1,440
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
88826954-2401.69-0779-0105
1,370
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
88826963-24029-0779-0106
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
88826972-300(アユ串)1.69-0779-0107
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
88826981-30029-0779-0108
1,570
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88826997-3002.59-0779-0109
1,930
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88827006-33029-0779-0110
1,670
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88827015-3302.59-0779-0111
2,030
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88827024-360(アユ串)1.69-0779-0112
1,470
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
88827033-36029-0779-0113
1,730
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88827042-3602.59-0779-0114
2,130
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
88827051-39029-0779-0115
1,870
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88827067-3902.59-0779-0116
2,270
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88827076-42029-0779-0117
1,970
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88827085-4202.59-0779-0118
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
88827094-45029-0779-0119
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
88827103-4502.59-0779-0120
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88827112-45039-0779-0121
3,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88827121-48029-0779-0122
2,200
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88827137-4802.59-0779-0123
2,670
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
88827146-48039-0779-0124
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88827155-51029-0779-0125
2,230
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88827164-5102.59-0779-0126
2,770
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
88827173-51039-0779-0127
3,430
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88827182-54029-0779-0128
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
88827191-5402.59-0779-0129
2,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
88827207-54039-0779-0130
3,570
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88827216-60029-0779-0131
2,470
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
88827225-6002.59-0779-0132
3,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
88827234-60039-0779-0133
3,770
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88827146
2019-06-22
用途: ニジマスの塩焼き用に使用
一般財団法人碧水会

太さが3.2ミリが欲しいです。とりあえずのところ使用できています。

対象商品 : 88827164
2017-05-25
用途: マダコ釣り
サービス業

マダコ釣りの鉛オモリ鋳込みテンヤ作製時に利用します

1が参考にしています
対象商品 : 88826972
2016-10-01
用途: タコ釣り用の針自作

タコ釣り用のテンヤの針の自作用として購入。2mmでは太く引っかかると回収できないのですが1.6㎜では曲がるので回収できいいと思います。両先をとがらすのにグラインダーを使用していますが簡単に削れ、値段も1本30円程度と釣具屋で買うより安いのでいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする