アチーヴ
プラ柄 ナイロンハケ
(1件のレビュー)
ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。
ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質
毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88828756
-
180
12
30
23
¥
290
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
88828765
-
183
17
40
26
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
88828774
-
181
20
50
27
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください