NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛)

NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛) - 一高NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛) - 一高NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛) - 一高NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛) - 一高NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛) - 一高NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛) - 一高
(4件のレビュー)

木柄に切り込みを入れ、はさみ込むことにより隙間を最小限に抑えました。3段で締めて密着度もアップしています。

材質白羊毛・木柄毛丈(mm)40内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88828817-30
640
559
615(税込)
当日出荷
88828826-36
800
729
802(税込)
3日以内出荷
88828835-45
920
799
879(税込)
当日出荷
88828844-60
1,120
959
1,055(税込)
当日出荷
88828853-75
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88828862-90
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88828862
2023-10-02
用途: 常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 88828817
2022-11-09
用途: 焼きおにぎりの醤油だれをつけるのに使用
関西大学前☆JOB,STaサービス業

毛ぬけも全くなく、醤油をたっぷり含んで適量が均等にぬれました。
水洗いできれいになって後片付けも簡単でした。

対象商品 : 88828817
2020-05-03
用途: パンの照り玉用
教育・研究機関

パンの照り玉用に使っています。毛が柔らかくて幅が小さいので、細かく塗れて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 88828853
2019-07-25
用途: 鰻蒲焼調理時
サービス業

蒲焼の調理中とパック詰め時にタレを塗るため、75mmと90mmの幅のものを購入しましたが、丁度良いサイズで塗りやすいと好評でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする