三菱ケミカル・クリンスイ
浄水器 クリンスイ交換用カートリッジ スーパーハイグレード
CSP601・CSP602のどちらにもご使用になれます。
交換目安
900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)
仕様
除去物質数:13+2
対応製品
CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
材質
ABS樹脂
タイプ
スパーハイグレード
アズワン品番
65-0388-90
TKG品番
9-0785-0601
TKG品番(2017)
6-0705-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88830165
HGC9S
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください