タケコシ
純銅網製三角コーナー
(1件のレビュー)
銅イオン効果で雑菌の繁殖を防止。ぬめり、悪臭、カビ防止の効果があります。
用途
生ゴミの処分に。
高さ(mm)
115
材質(本体)
銅
質量(g)
220
短辺(mm)
155
長辺(mm)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×155×115
材質(脚)
ABS樹脂
TKG品番
9-0792-1301
TKG品番(2017)
6-0708-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88830725
-
¥2,900
¥
2,498
¥2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください