曜日別特売

クローバー 18-8ウォーターコランダー

クローバー 18-8ウォーターコランダー - クローバー(大屋製作所)
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス幅(mm)275高さ(mm)40奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×400×40TKG品番9-0795-0301TKG品番(2017)6-0710-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88831014-
7,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88831014-46647379- CLO 18-8水切り盆(パイプ付) 大屋金属 46647379CLO 18-8水切り盆(パイプ付)大屋金属1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831014
2021-01-15
用途: 水用のポット置きに

少し小さめのトレーを探していたところこの商品を見つけました。配水パイプも付いていて便利です。こういう商品は1度替えばほとんど永久に使える商品です。多少高めですがずっと」使えますのでお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする