光
ネット用フック B
(1件のレビュー)
材質
スチール製
幅(mm)
29
高さ(mm)
75
質量(g)
16.5
奥行(mm)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×30×72
TKG品番
9-0810-0901
TKG品番(2017)
6-0722-0901
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88831967
HF22
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください