光
ネット用フック
(2件のレビュー)
材質
スチール製
高さ(mm)
76
奥行(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
連結数
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88831985
HF32
116
33
116×30×74
3連
9-0810-1101
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
88831976
HF52
216
53
216×30×74
5連
9-0810-1001
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください