ネット用カゴ

ネット用カゴ - 光ネット用カゴ - 光
(5件のレビュー)
材質スチール製幅(mm)234高さ(mm)105質量(g)289奥行(mm)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×80TKG品番9-0810-1201TKG品番(2017)6-0722-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88831994BW52
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831994
2022-04-11
用途: 小物整理
農・林・水産業

フック部分の片方が曲がっており、折れていてフックが使えない状態で届きました。
フック部分が使用できないので、ペンチで切り取って小物入れとして使用致しますが・・・。
ちょっとの圧ではあんなに曲がって折れた状態にはならないと思います。
商品雑に扱われているのか、知りませんが出荷時の検品をちゃんとお願いしたいです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 88831994
2020-04-02
用途: スプレー缶収納

潤滑スプレー、グリススプレー、クリーナースプレーを3缶収納するのにジャストフィットでとても使い易く、スプレー缶収納にお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 88831994
2020-04-10
用途: 収納時
その他業種

網目が細かく、小物を収納できるが、左右には無いので収納時に気を遣うのが難点。要改良。

対象商品 : 88831994
2018-12-03
用途: 塗装作業時
その他業種

フックに掛けることのできない道具等を、一時避難場所として置くことができ、カゴごと移動できるのが便利。

対象商品 : 88831994
2017-06-20
用途: 勝手口の台所で 従業員用 水筒を大量に洗うためスポンヂ 洗剤等を入れます
株式会社 広 和

大容量なので スポンヂ2個 洗剤 全てを収納できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする