光
ネット用線材棚
材質
スチール製
幅(mm)
303
高さ(mm)
67
質量(g)
145
奥行(mm)
114
TKG品番
9-0810-1401
TKG品番(2017)
6-0722-1401
内容量
1個
注意
※SA 18-8ワイヤーハンガー〈DHV-07〉には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88832012
SK302
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください