曜日別特売

ネット用小物入れ

ネット用小物入れ - 光ネット用小物入れ - 光
(2件のレビュー)
材質スチール製高さ(mm)80奥行(mm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832021BW721121779-0810-15016-0722-1501
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88832037BW82611139-0810-15026-0722-1502
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88832037
2021-09-10
用途: 主にペン立て
農・林・水産業

かなり小さめのサイズですが、値段が高いです。用途としては、筆記具やカッター等の紛失防止にメッシュパネルに取り付けました。ホワイト色のものが欲しかったので、他に選択肢はありませんでした。

対象商品 : 88832021
2020-05-30
用途: パンチングボード用

本体裏側のピンを調整しないとパンチングボードには取り付けできない。裏側にドライバーなどが入るスペースがない取り付けは無理。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする