曜日別特売

ニトムズ はがせるフック ツール

ニトムズ はがせるフック ツール - ニトムズニトムズ はがせるフック ツール - ニトムズニトムズ はがせるフック ツール - ニトムズ
(1件のレビュー)

モノをかけやすいL字フック。フックに幅があり、厚みのあるアイテムをかけるのにピッタリです。しっかり貼れて、キレイに剥がせます。
接着面に跡を残したくない、傷つけたくない方にオススメです。
フック部分はアイテムをかけやすいL型形状。錆に強いステンレス製なので、キッチンなどの水回りに使用可能。しっかり貼れるのに、きれいにはがせるテープなので付け替えやすい。
取り外したい場合:テープの端(粘着のない部分)を壁にそってゆっくり引き伸ばします。(約30cm伸びてからはがれます)

用途
フック・掲示・オフィス
凹凸のないなめらかな面に貼り付けて使うフック。フックに奥行があるため、キッチン用品など厚みのあるアイテムをかけることができる。
耐荷重(kg)1.2セット内容フック×2個、はがせるテープM×4枚材質ステンレススチール製(フック・シャフト)粘着剤合成ゴム系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×80TKG品番9-0811-0501TKG品番(2017)6-0723-0501内容量1セット(2個)
注意
※低温では貼りつきにくいので、粘着テープの貼りつけは室温10℃以上の時に作業してください。 ※使用できない所落下や取付面を破損させるおそれがあるところ。ザラザラ、表面がはがれやすい面。線維壁(布壁)壁紙・砂壁・土壁・コンクリート・はがれやすい塗装面
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832082H2890
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88832082
2021-09-28
用途: 洗面台への取り付け
農・林・水産業

キレイに剥がせる、ということで購入しました。懸念していた粘着力ですが、しっかりしており弱さは微塵も感じません。また、フック自体と化粧カバーが分かれるようになっており、負荷がかからない状態で張り付けができるため、固まるまでにはがれるという心配も無用です。おそらく何度もリピートするかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする