タイジ ホットキャビ

タイジ ホットキャビ タイジ タイジ ホットキャビ タイジ タイジ ホットキャビ タイジ

タオルスチーマー。
前開きでも上開きでもOK!
置き場所を選びません。
電源:単相100V
消費電力:120W
温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃~80℃
安全装置:119℃(温度ヒューズ)
庫内寸法:220×220×H135
庫内容量:6L(おしぼり約32本)
板(網):1枚
質量:4kg

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)4 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HC6 88834015
HC6 88834015
88834015 HC6 ホワイト 9-0845-1001 6-0751-1201
42,000
33,980
37,378 (税込)
当日出荷
HC6K 88834067
HC6K 88834067
88834067 HC6K (K)ブラック 9-0845-1005 6-0751-1206
45,000
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷
88834024 HC6P (P)パールピンク 9-0845-1002 6-0751-1202
40,000
 
 
取扱い終了
88834033 HC6Y (Y)パールイエロー 9-0845-1003 6-0751-1203
40,000
 
 
取扱い終了
88834042 HC6G (G)パールグリーン 9-0000-0000 6-0751-1204
37,000
 
 
取扱い終了
88834051 HC6A (A)パールブルー 9-0845-1004 6-0751-1205
40,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする