タイジ ホットキャビ (M) 木目

タイジ ホットキャビ (M) 木目 - タイジ

タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4(M)木目TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88834076HC6M-
45,00039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
69924289HC6M【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
45,00039,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする