曜日別特売

ニッセイ タオルポット

ニッセイ タオルポット - アンナカニッセイ タオルポット - アンナカ

おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。
お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。
場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。
サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。

電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75材質内容量1個
注意
※おしぼりはポリ袋に入ったものをご使用ください。
全7種類を絞り込む
庫内容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
温度調節
安全装置
庫内寸法(mm)
庫内容量(L)
棚板数(枚)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88834103TP35W20575℃バイメタル式サーモスタット113℃(温度ヒューズ)260×171×H1456(網)135本
67,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
88834146TP9022080℃バイメタル式サーモスタット110℃(温度ヒューズ)280×230×H35023(網)290本
121,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
88834112TP5020575℃バイメタル式サーモスタット113℃(温度ヒューズ)350×175×H1408(網)150本
72,000
取扱い終了
88834121TP50S(紫外線ランプ付)20575℃バイメタル式サーモスタット113℃(温度ヒューズ)350×175×H1408(網)150本
81,000
取扱い終了
88834137TP7022075℃バイメタル式サーモスタット113℃(温度ヒューズ)280×230×H28018(網)270本
77,000
取扱い終了
88834155TP15022075℃バイメタル式サーモスタット113℃(温度ヒューズ)350×230×H37630(網)3150本
115,000
取扱い終了
88834164TP20044075℃バイメタル式サーモスタット113℃(温度ヒューズ)350×350×H140×2段17×2段(網)2200本
156,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする