曜日別特売

おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム

おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム - FSX(旧:藤波タオルサービス)

LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。
飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。
おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。
香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。

材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ質量(g)約100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88834392-シトラール
3,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
88834401-ペパーミント
3,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
88834417-ユーカリ
3,980
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
88834426-ヒノキ
3,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
88834453-ベルガモット
3,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
-
29935867-ローズマリー
3,980
取扱い終了
-
88834435-グレープフルーツ
3,980
取扱い終了
-
88834444-リナリルアセテート
3,980
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする